Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Contra Mechanischer Küchentimer Schwarz, Rot, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Contra Mechanischer Küchentimer Schwarz, Rot, Transparent
TFA-Dostmann Contra Mechanischer Küchentimer Schwarz, Rot, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26802715
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     18.6004.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
83 g
Merkmale
Produkttyp
Mechanischer Küchentimer
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Transparent
99-Minuten-Timer
10 min
Gehäusematerial
Acryl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.