Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl MB 160 H Tragbare Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl MB 160 H Tragbare Werkbank
Brennenstuhl MB 160 H Tragbare Werkbank
Brennenstuhl MB 160 H Tragbare Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26732891
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1444700
EAN/GTIN:
     4007123101641
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Der höhenverstellbare und zudem zusammenklappbare Arbeitsbock ist ein extrem stabiler und belastbarer Unterstellbock, der sich perfekt für Malerarbeiten, Innenausbauarbeiten oder auch alltägliche Arbeiten in der Werkstatt eignet. Der Klappbock aus stabilem und standfestem Stahl-Vierkantrohr ist schlag- und kratzfest und verhindert durch die ausklappbaren Rasthaken ein Abrutschen der Arbeitsplatte - ideale Voraussetzung für ein sicheres und optimales Arbeiten. . Zudem überzeugt der Gerüstbock durch folgende Eigenschaften:
- Höhenverstellbarer Arbeitsbock durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen
- Verstellbarer Gerüstbock mit stabilem, standfestem Stahl-Vierkantrohr
- Höhenverstellbarer Gerüstbock mit ausklappbaren Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit)
- Unterstellbock mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung
- Lieferumfang: 1x Arbeitsbock mit ausklappbaren Rasthaken - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tragbare Werkbank
Material
Stahl
Produktfarbe
Blau, Silber
Faltbar
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
160 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Höhe
1300 mm
Höhenanpassungsrate
820 - 1300 mm
Gewicht
6300 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,3081*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,3081*
€ 32,4966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,3881*
€ 31,4018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,4781*
€ 30,3189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,6081*
€ 29,2836
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,7481*
€ 25,8802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.