|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26613861 Herst.-Nr.: 1901325 EAN/GTIN: 5028252131216 |
| |
|
|  |  |
 | Mit einer Nobo Moderationswand können Sie wichtige Informationen und Ideen in Meetings und Workshops effizient festhalten und an die beiden großen Präsentationsflächen pinnen. Zusammengeklappt lassen sich diese leichten und zugleich stabilen Moderationswände problemlos transportieren und verstauen. - Die Pinfläche ist besonders robust und gleichzeitig weich genug, um jede Nadel sicher zu platzieren - Sehr einfacher und schneller Auf- und Abbau - Moderationswände „Mobil“ mit klappbarer Tafeloberfläche - Fusskonstruktion ermöglicht halbrunde Anordnung mehrerer Tafeln - Tafelgrösse: 120 x 150 cm (B x H) Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1310 mm |  | Verpackungstiefe | 1615 mm |  | Verpackungshöhe | 108 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1200 mm |  | Höhe | 1500 mm |  | Gewicht | 8756 g | Technische Details | Typ | Tragbare Pinnwand |  | Produktfarbe | Grau |  | Material | Filz |  | Rahmen (Bereich) | Ja |  | Ursprungsland | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel filz, filz pinnwand, magnetoplan moderationstafel |
|  |  |
| |