Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 52 SC Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 52 SC Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Navy
Genie 52 SC Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26592120
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10429
EAN/GTIN:
     4015468104296
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner
Technisch-wissenschaftlicher Rechner mit 136 Funktionen und 10 stelliges Display Wissenschaftlicher Taschenrechner (Schulrechner - nicht programmierbar) - dem Lehrplan angepasst für Schule (Mittelstufe, Sekundarstufe I & II, Oberstufe), alle Schularten (integrierte Gesamtschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Abitur G8 / G9), Berufsschule (z.B. kaufmännisch, technisch und weiterführende Ausbildung), Studium (z.B. Informatik, Elektrotechnik), Uni, Fach - Hochschule und Beruf (z.B. Finanz - und Rechnungswesen) Energieversorgung: Batterie (im Lieferumfang enthalten); Inklusive Anleitung mit Rechenbeispielen und 1 Schutzdeckel (stabiles Hardcover) 10-stelliges, großes Display (einzeilig, 2 Exponenten Darstellung); große Tasten; Rechner mit Korrekturfunktion um Tippfehler zu korrigieren Saldierende Speicherfunktion (M-Tasten) - M+ führt eine Addition der Zahl im Display mit der Zahl im Speicher durch, MR zeigt die Summe / den gespeicherten Wert im Speicher an weitere 136 Funktionen - unter anderem (die wichtigsten): SCI/FIX/Norm-Funktion, Trigonometrische Funktionen (Sinus, Cosinus, Tangens), Prozent (%) und Wurzel (?), Hyperbolische und invers hyperbolische Funktionen, Logarithmische Funktionen (Logarithmus), Statistikfunktionen (Statistik), Zufallszahlengenerator, Vorzeichenwechseltaste (+ / -), Berechnung und Konvertierung in Neugrad, Altgrad und Bogenmaß, Berechnung von polaren in rechtwinkelige Koordinaten (+ invers)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Navy
Abdeckung
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
LR54
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
80 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.