Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Sig100 Bundle 10,2 cm (4") Schwarz, Weiß TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis Sig100 Bundle 10,2 cm (4") Schwarz, Weiß TFT
Evolis Sig100 Bundle 10,2 cm (4") Schwarz, Weiß TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26446376
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     ST-BE105-2-UEVL-MB1
EAN/GTIN:
     3540260224206
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
230 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Typ
TFT
Systemeigen Auflösung
320 x 160 Pixel
Arbeitsbereich
91 x 45 mm
Touchscreen Technologie
Resistive touchscreen
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Batteriefreier Stift
Ja
Energie
USB
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 242,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
L8500
€ 120,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.