Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Helos Cat 6a S/FTP 1.5 m Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Cat 6a S/FTP 1.5 m Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Helos Cat 6a S/FTP 1.5 m Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26343509
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     118112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
kat6 sftp
kat6 grün
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: kat6 1.5m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.