Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec Thor CV31 Handheld Mobile Computer 16,5 cm (6.5") 640 x 480 Pixel Touchscreen 1,65 kg Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec Thor CV31 Handheld Mobile Computer 16,5 cm (6.5") 640 x 480 Pixel Touchscreen 1,65 kg Schwarz, Grau
Intermec Thor CV31 Handheld Mobile Computer 16,5 cm (6.5") 640 x 480 Pixel Touchscreen 1,65 kg Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26191898
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CV31A1A0ACCP0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
Box PC
Built-In PC
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1650 g
Breite
176.5 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
189.2 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Prozessorfamilie
OMAP 4470
Prozessorhersteller
Texas Instruments
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Flash-Speicher
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interner Speichertyp
RAM
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
640 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.540,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.726,92*
€ 3.245,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.703,19*
€ 3.216,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.620,57*
€ 3.118,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.571,33*
€ 3.059,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.540,36*
€ 3.023,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.