Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 80C00003AAA-A IP-Telefon Schwarz 24 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 80C00003AAA-A IP-Telefon Schwarz 24 Zeilen LCD
Mitel 80C00003AAA-A IP-Telefon Schwarz 24 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26055428
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     80C00003AAA-A
EAN/GTIN:
     7630013825746
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das erstklassige HD-Breitband-Audio, eine verbesserte Freisprecheinrichtung mit zwei Mikrofonen, die erweiterte Audioverarbeitung und das einzigartige Klangkonzept des Mitel 6869 sorgen für deutliche, kristallklare Gespräche im Freisprechbetrieb. Eine optionale abnehmbare Tastatur und bis zu drei Erweiterungsmodule machen aus dem 6869 ein robustes Kommunikationstool zur Produktivitätssteigerung. Mit seinem vollständig anpassbaren Tasten-Layout, XML-Funktionen und der PoE Klasse 3 ist das 6869 eines der fortschrittlichsten SIP-Telefone auf dem Markt. Bemerkenswerte Audioqualität Alle Mitel SIP-Telefone der 6800i Familie sind mit der HD-Audiotechnologie Hi-Q™ von Mitel ausgestattet, die eine bessere Leistung und klarere Sprachqualität garantiert. Integrierte HD-Breitband-Audio-Codecs, erweiterte Audioverarbeitung und Hardwarekomponenten, die einen echten Breitband-Frequenzbereich unterstützen, sorgen im 6869 für eine überragende Sprachqualität. Ob Hörer, Freisprechanlage oder Headset-Anschluss – die Gespräche klingen immer klar und unverfälscht. Das einzigartige Klangkonzept des 6869 baut auf den eindrucksvollen akustischen Eigenschaften des 6867i auf. Beide Modelle verwenden zwei Mikrofone und erweiterte Sprachsignalverarbeitung zur zusätzlichen Verbesserung der Audioqualität. So klingen Gespräche im Freisprechbetrieb noch dynamischer und klarer. Großes Farbdisplay mit hoher Auflösung Das Mitel 6869 ist mit einem besonders hochauflösenden 4,3" (10,9 cm) großen LCD-Farbdisplay mit 480 x 270 Pixeln und Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Die satten Anzeigen erhöhen die Produktivität und die Benutzerfreundlichkeit: Dank des großen Farbdisplays mit ICON-basierten Navigationsmenüs und intuitiver Benutzeroberfläche lassen sich die vielen leistungsstarken Telefoniefunktionen des 6869 instinktiv ganz leicht bedienen. Flexible Headset-Optionen Das Mitel 6869 ist mit einem innovativen Headset-Anschluss ausgestattet, der DHSG/EHS- und modulare 4-polige Headset-Verbindungen unterstützt. Benutzer mit Wireless-Headsets, die DHSG/EHS unterstützen, können jetzt eine direkte Verbindung zum 6869 herstellen – ohne zusätzliche Adapter oder Kabel anschaffen zu müssen. Umweltfreundlich Alle Mitel SIP-Telefone der 6800i Serie sind umweltfreundlich konzipiert. Das Mitel 6869 unterstützt auch optionale Netzadapter mit Energieeffizienz Level V. Dank der reduzierten Verpackung aus 100 % recyceltem und biologisch abbaubarem Material gehören die SIP-Telefone der Mitel 6800i Serie zu den umweltfreundlichsten auf dem Markt.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SRTP, SSL/TLS
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
BV16, BV32, G.711, G.711a, G.722, G.722.2, G.726, G.729, iLBC
Echounterdrückung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Anzahl der programmierbaren Tasten
12
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
24 Zeilen
Leistungen
Passwortschutz-Art
Benutzer
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.