Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise StoreFabric SN6010C 12-port 16Gb Fibre Channel Switch Managed 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise StoreFabric SN6010C 12-port 16Gb Fibre Channel Switch Managed 1U Metallisch
Hewlett Packard Enterprise StoreFabric SN6010C 12-port 16Gb Fibre Channel Switch Managed 1U Metallisch
Hewlett Packard Enterprise StoreFabric SN6010C 12-port 16Gb Fibre Channel Switch Managed 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25396085
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K2Q16A
EAN/GTIN:
     888793950692
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
SFP Switch
12 port sfp switch hp
Suchen Sie nach einem Fibre Channel-Switch mit hoher Leistung für Abteilungen, Unternehmen oder die Peripherie? Der HP StoreFabric SN6010C FC-Switch mit 16 Gbit/s ist eine leistungsfähige, flexible und kostengünstige Plattform, die 16-Gbit/s-Anschlüsse mit hoher Dichte für Implementierungen von Speichernetzwerken in kleinen, mittleren und großen Unternehmensumgebungen zur Verfügung stellt. Der SN6010C zeichnet sich durch Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in einem kompakten 1RU-Formfaktor zu einem günstigen Preis aus und bietet somit ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der flexiblen schrittweisen Erweiterbarkeit von 12 auf 48 Anschlüsse um je 12 Anschlüsse bietet der SN6010C genau die Dichte, die für die Skalierung vom Einstiegsswitch für einzelne Abteilungen über einen leistungsstarken Top-of-the-Rack-Switch bis hin zur Bereitstellung von Verbindungen an die Peripherie von Unternehmens-SANs erforderlich ist. Der SN6010C liefert eine blockierungsfreie Architektur, in der alle 48 4-/8-/16-Gbit/s-Anschlüsse gleichzeitig mit Leitungsgeschwindigkeit betrieben werden. Mit zwei redundanten Hot-Swap-fähigen Netzteilen und Lüftereinschüben bietet der SN6010C Hochverfügbarkeit und Skalierbarkeit für geschäftskritische Bereitstellungen.
Weitere Informationen:
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, AES
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Metallisch
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Fibre Channel
Leistungen
Software (erforderlich)
NX-OS 6.2(9) or later
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
435.9 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
9000 g
Sonstige Funktionen
Multimedia
Small Form Factor (SFF)
Software (optional)
SN6010C Enterprise Package License; SN6000C Data Center Network Manager License; HP SN6010C 12-port Upgrade License
Anschluss-Nennübertragungsgeschwindigkeit
16 Gb/s Fibre Channel
Switch-Modelle
(12–48) Fibre Channel range, depending on mode
Erweiterbarkeit
12-port upgrade license
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch hp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.583,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.782,75*
€ 4.501,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.751,81*
€ 4.464,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.654,00*
€ 4.348,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.602,09*
€ 4.286,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.583,85*
€ 4.264,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.