Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Artikel
RAM Mounts RAM-HOL-TABL-LGU Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-25105261
Hersteller:
RAM Mounts
Herst.-Nr.:
RAM-HOL-TABL-LGU
EAN/GTIN:
793442935893
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Kompatibilität
Apple iPad Apple iPad 2 Apple iPad 3 Apple iPad HD Asus EEE Pad Asus Eee Pad Transformer HP TouchPad Lenovo LePad Slate LG G-Slate LG Optimus Pad Motorola XOOM Motorola XOOM 2 10.1 Pandigital R90A200 Samsung Galaxy Tab 8.9 Samsung Galaxy Tab 10.1 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Toshiba Thrive
Ergonomie
Maximum Geräteweite
196.85 mm
Minimum Gerätetiefe
12.7 mm
Maximum Gerätetiefe
14.2 mm
Minimum Gerätehöhe
203.2 mm
Maximum Gerätehöhe
260.3 mm
Maximale Bildschirmgröße
10.1 Zoll
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
halterungen mobiltelefon
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 81,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAM Mounts ADAPT MAG
RAM Mounts
RAP-TAB-KB1-300U
€ 85,58*
Zubehör
RAM Mounts RAM-316-HD-202U Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz Passive Halterung
RAM Mounts
RAM-316-HD-202U
€ 205,84*
Zubehör
RAM Mounts RAM-B-101U-C Halterungsteil/-zubehör
RAM Mounts
RAM-B-101U-C
€ 52,65*
Zubehör
RAM Mounts RAM-B-149Z-202U Halterungsteil/-zubehör
RAM Mounts
RAM-B-149Z-202U
€ 54,01*
Zubehör
RAM Mounts RAM-B-166-C-202U Montage-Kit
RAM Mounts
RAM-B-166-C-202U
€ 66,04*
Zubehör
RAM Mounts RAM-B-316-1-202U Halterungsteil/-zubehör
RAM Mounts
RAM-B-316-1-202U
€ 68,55*
Zubehör
RAM Mounts RAP-401-202U Halterungsteil/-zubehör
RAM Mounts
RAP-401-202U
€ 131,28*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.