Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech WF2416 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech WF2416 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Inter-Tech WF2416 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Inter-Tech WF2416 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Inter-Tech WF2416 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Inter-Tech WF2416 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24853080
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88883026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Der WF2416 Wireless Travel-Router bietet mit seinen bis zu 150Mbps ausreichend Geschwindigkeit für Office- und Heim-Anwendungen. Sein kompaktes Design ist hervorragend für unterwegs geeignet.

Das einfache Umschalten zwischen Extender- und Accesspoint-Modus per Umschalter; sowie der WPS-Knopf und der Setupassistent erleichtern die Konfiguration des Gerätes.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
150 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
150 Mbit/s
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Auto MDI/MDI-X
Ja
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
220 g
Merkmale
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Anzahl der Antennen
1
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.