Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RS-100 Netzteil 80 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RS-100 Netzteil 80 W Metallisch
MEAN WELL RS-100 Netzteil 80 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24784980
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RS-100-5
EAN/GTIN:
     5410329600440
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
80 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+5V A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Haltezeit
18 ms
Effizienz
77 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
260800 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Spannungstoleranz
2 %
Anstiegszeit
20 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.