Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SpectroProofer M1 24"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SpectroProofer M1 24"
Epson SpectroProofer M1 24"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24725392
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     7109101
EAN/GTIN:
     8715946547541
Suchbegriffe:
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralfotometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Niederlande
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-P7000V - SureColor SC-P7000 Violet Spectro - SureColor SC-P7000 Series - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD - SureColor SC-P6000 Series - SureColor SC-P6000 STD Spectro - SureColor SC-P6000 STD - Epson Stylus Pro 7900 - Epson Stylus Pro 7890</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19.4 g
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
1390 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.367,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,33*
€ 1.854,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,87*
€ 1.846,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.488,43*
€ 1.771,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,96*
€ 1.714,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,87*
€ 1.627,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.342,86*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.101,24*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.233,81*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.546,13*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.098,41*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.636,94*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.232,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.