Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht 7581 Koaxialkabel 1,5 m PL 259 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht 7581 Koaxialkabel 1,5 m PL 259 Schwarz
Albrecht 7581 Koaxialkabel 1,5 m PL 259 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24654108
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     7581
EAN/GTIN:
     k.A.
Coax-Zwischenkabel,1,5m , 2xPL 259
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
PL 259
Anschluss 2
PL 259
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.