Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1200 SHL Schuko Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 1200 SHL Schuko Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 SHL Schuko Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 SHL Schuko Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 SHL Schuko Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 SHL Schuko Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24597637
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120097
EAN/GTIN:
     4260074976496
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
  • 1200VA Line-Interactive USV
    - USB Anschluss zur Überwachung
    - LCD Anzeige zur Statusansicht
    - Kaltstart und AVR Funktion
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
8600 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
452 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
8900 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1.3 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
11 min
Akkuladezeit
4 h
Ladestrom
1.2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
600 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Effizienz
95 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,5
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Mitgelieferte Software
WinPower
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Modem (RJ-11) Port
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sonstige Funktionen
Ausgang Anschlüsse
2 x Schuko, 2 x IEC C13
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, bluewalker ups
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.