Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 80C00001AAA-A IP-Telefon Schwarz 9 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 80C00001AAA-A IP-Telefon Schwarz 9 Zeilen LCD
Mitel 80C00001AAA-A IP-Telefon Schwarz 9 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24485429
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     80C00001AAA-A
EAN/GTIN:
     7630013825722
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Mitel 6865, ein Business SIP-Tischtelefon, bietet außergewöhnliche Flexibilität. Es unterstützt bis zu 9 Leitungen und besitzt 2 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse. Das hintergrundbeleuchtete 3,4" LC-Display sorgt für eine klare Lesbarkeit. Mit 8 programmierbaren Tasten, XML-Funktionen, nativer DHSG/EHS-Headset-Unterstützung, einem True-HD-Hörer und einer Freisprechfunktion mit Breitband-HD-Audioqualität eignet sich das SIP-Telefon Mitel 6865 besonders für kleine bis große Unternehmen. Bemerkenswerte Audioqualität Alle Mitel SIP-Telefone der 6800 Serie verfügen über die HD-Audiotechnologie Hi-Q™ von Mitel, die eine bessere Leistung und klarere Sprachqualität garantiert. Integrierte HD-Breitband-Audio-Codecs, erweiterte Audioverarbeitung und Hardwarekomponenten, die einen echten Breitband-Frequenzbereich unterstützen, sorgen im Mitel 6865 für eine überragende Sprachqualität. Ob Hörer, Freisprechen oder Headset-Anschluss – die Gespräche klingen immer klar und unverfälscht. Erweitertes Anrufmanagement Dank dem umfangreichen Speicherplatz für persönliche Verzeichnisse, Anrufprotokolle und Wahlwiederholungslisten sowie 8 programmierbaren Tasten lassen sich mit dem Mitel 6865 alle häufig verwendeten Anrufmanagement-Funktionen des Telefons mühelos verwalten. Auf Knopfdruck stehen weitere Funktionen zur Produktivitätssteigerung zur Verfügung: Shared Call Appearance (SCA), Besetztlampenfelder (BLF), Konferenzen mit 3 Teilnehmern, Anrufweiterleitung, Anklopfen, Parken, Anrufübernahme, Sprechanlage und Paging. Die Funktionen des Tischtelefons Mitel 6865 lassen sich außerdem durch bis zu drei Erweiterungsmodule ergänzen. Diese steigern die Produktivität durch zusätzliche programmierbare Tasten, die Zugriff auf die vielen erweiterten Funktionen dieses leistungsstarken Telefons bieten. Flexible Headset-Optionen Das Mitel 6865 ist mit einem innovativen Headset-Anschluss ausgestattet, der DHSG/EHS- und modulare 4-polige Headset-Verbindungen unterstützt. Benutzer mit Wireless-Headsets, die DHSG/EHS unterstützen, können jetzt eine direkte Verbindung zum Mitel 6865 herstellen – ohne zusätzliche Adapter oder Kabel anschaffen zu müssen. Umweltfreundlich Alle Mitel SIP-Telefone der 6800 Serie sind umweltfreundlich konzipiert. Das Mitel 6865 hat die PoE Klasse 2 und wechselt dynamisch die PoE-Klasse, wenn ein Erweiterungsmodul angeschlossen wird. Dadurch arbeiten das Telefon und die Netzwerk-Switches stromsparender. Das Mitel 6865 unterstützt auch optionale Netzadapter mit Energieeffizienz Level V. Dank der reduzierten Verpackung aus 100 % recyceltem und biologisch abbaubarem Material gehören die SIP-Telefone der Mitel 6800 Serie zu den umweltfreundlichsten auf dem Markt.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SRTP, SSL/TLS
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
BV16, BV32, G.711, G.711a, G.722, G.722.2, G.726, G.729, iLBC
Echounterdrückung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Anzahl der programmierbaren Tasten
8
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.4 Zoll
Display-Auflösung
128 x 48 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
9 Zeilen
Leistungen
Passwortschutz-Art
Benutzer
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.