Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion LR6-PBH24 Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Box  
Produktinformationen
Camelion LR6-PBH24 Einwegbatterie AA Alkali
Camelion LR6-PBH24 Einwegbatterie AA Alkali
Camelion LR6-PBH24 Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23550097
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11112406
EAN/GTIN:
     4260033155092
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Form
Zylinder
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
24 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2700 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
49.8 mm
Durchmesser
14.1 mm
Gewicht
24 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,921*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 24 Stück (ab € 0,20505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,291*
€ 8,6763
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,071*
€ 8,4145
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,901*
€ 8,2122
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,361*
€ 7,5696
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,181*
€ 7,3554
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,921*
€ 5,856
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.