Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper EX4600 Managed L2/L3 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper EX4600 Managed L2/L3 1U Grau
Juniper EX4600 Managed L2/L3 1U Grau
Juniper EX4600 Managed L2/L3 1U Grau
Juniper EX4600 Managed L2/L3 1U Grau
Juniper EX4600 Managed L2/L3 1U Grau
Juniper EX4600 Managed L2/L3 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23327435
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     EX4600-40F-AFI
EAN/GTIN:
     832938068940
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Status, System
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Zertifizierung
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 (2007), UL 60950-1 (2nd Ed.), EN 60950-1 (2005), IEC 60950-1 (2005), EN 60825-1 +A1+A2 (1994), GR-63-Core (2006), GR-1089-Core (2006), SR-3580 (1995)
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Expansionmodulesupport
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1440000 Mbit/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
521 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
9900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
285 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
288000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
960 Gbit/s
Durchgang
1070 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
unterstütze Kabeltypen
Faser
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4095
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
24
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5.681,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.681,45*
€ 6.760,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.641,82*
€ 6.713,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.474,08*
€ 6.514,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.392,55*
€ 6.417,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.388,91*
€ 6.412,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.