Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak AAA Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak AAA Einwegbatterie Alkali
Kodak AAA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23284740
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     30951990
EAN/GTIN:
     887930951998
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 54 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 75 %
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
10 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
12 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.