Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 250W-RP MODULE_2 Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 250W-RP MODULE_2 Netzteil Grau
Synology PSU 250W-RP MODULE_2 Netzteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23135486
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 250W-RP MODULE_2
EAN/GTIN:
     4711174729371
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
250 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Kompatible Produkte
RS812RP+, RS814RP+, RS815RP+
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.