Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 100W_2 Netzteil 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 100W_2 Netzteil 100 W
Synology PSU 100W_2 Netzteil 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23135485
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 100W_2
EAN/GTIN:
     4711174729395
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
100 W
Leistungen
Zweck
Server
Kompatible Produkte
RS214
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
380 g
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.