Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 720199-B21 Glasfaserkabel 3 m QSFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 720199-B21 Glasfaserkabel 3 m QSFP+ Schwarz
HPE 720199-B21 Glasfaserkabel 3 m QSFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22631038
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     720199-B21
EAN/GTIN:
     887758161609
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
HP BladeSystem c-Class Kabeloptionen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
QSFP+
Anschluss 2
QSFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.