Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor DIB-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor DIB-110
Monacor DIB-110
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22312007
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     21.2140
EAN/GTIN:
     4007754193305
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
28 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Frequenzbereich
15 - 30000 Hz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
47000 Ohm
Output Widerstand
600 Ohm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Gehäusematerial
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.