Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC W0N-0044 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC W0N-0044 USV-Zubehör
APC W0N-0044 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22310339
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     W0N-0044
EAN/GTIN:
     731304250401
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
457 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,02*
€ 345,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,04*
€ 339,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,47*
€ 329,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.