Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo HDL-02 Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo HDL-02 Monitorzubehör
AG Neovo HDL-02 Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22298523
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     HDL-02
EAN/GTIN:
     4710739592511
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
370 g
Abmessungen (BxTxH)
295 x 22 x 64 mm
Merkmale
Kompatibilität
DR-22
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
75 mm
Verpackungslänge
320 mm
Verpackungsbreite
40 mm
Paketgewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.