Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL SFP+ M-M 5m Glasfaserkabel SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL SFP+ M-M 5m Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
DELL SFP+ M-M 5m Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22255416
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-13573
EAN/GTIN:
     7612392304418
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel dell 5m
sfp+ kabel
sfp+ kabel 5m
Das Twinax-Kabel von Dell TM wird in Racks und zwischen benachbarten Racks über eine kurze Distanz verwendet. Dieses Kabel ist 5 m lang. Es wurde für die Nutzung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Für dieses Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, wenn Sie es mit einem Dell System einsetzen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.