Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Cat5e Modularbuchse, UTP, Keystone Jack, gelb, benötigt LSA-Auflegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Cat5e Modularbuchse, UTP, Keystone Jack, gelb, benötigt LSA-Auflegewerkzeug
Intellinet Cat5e Modularbuchse, UTP, Keystone Jack, gelb, benötigt LSA-Auflegewerkzeug
Intellinet Cat5e Modularbuchse, UTP, Keystone Jack, gelb, benötigt LSA-Auflegewerkzeug
Intellinet Cat5e Modularbuchse, UTP, Keystone Jack, gelb, benötigt LSA-Auflegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     173-2868153
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     210133
EAN/GTIN:
     766623210133
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
intellinet cat5e modularbuchse
modularbuchsen kat5e
Intellinet Modularbuchsen bieten ein exzellentes Preisleistungsverhältnis, unabhängig davon, ob sie in Heimnetzwerkinstallationen oder in datenintensiven Datacentern verwendet werden. Das Kabelmanagement fällt durch zahlreiche erhältliche Farben leicht. Sie verwenden die gängigen 8P8C-Kontaktpositionen, die auch RJ45-Patchpanels verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
28.3 mm
Höhe
20.8 mm
Gewicht
10 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Gelb
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
22/26
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
EIA/TIA UL
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,84*
€ 9,83*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,44*
€ 17,64*
4 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 65,93*
€ 86,15*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.