Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Thor VM1 20,3 cm (8") Intel Atom® 1 GB 802.11g Windows CE 6.0 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Thor VM1 20,3 cm (8") Intel Atom® 1 GB 802.11g Windows CE 6.0 Schwarz, Grau
Honeywell Thor VM1 20,3 cm (8") Intel Atom® 1 GB 802.11g Windows CE 6.0 Schwarz, Grau
Honeywell Thor VM1 20,3 cm (8") Intel Atom® 1 GB 802.11g Windows CE 6.0 Schwarz, Grau
Honeywell Thor VM1 20,3 cm (8") Intel Atom® 1 GB 802.11g Windows CE 6.0 Schwarz, Grau
Honeywell Thor VM1 20,3 cm (8") Intel Atom® 1 GB 802.11g Windows CE 6.0 Schwarz, Grau
Honeywell Thor VM1 20,3 cm (8") Intel Atom® 1 GB 802.11g Windows CE 6.0 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21889833
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     VM1C1A1C1AET0AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Honeywell Tablet
Honeywell Tablet-PCs
Honeywell TabletPCs
Honeywell Tablets
Der Fahrzeugcomputer Thor™ VM1 von Honeywell ist der ideale Computer für Gabelstapler, der die Konkurrenz vor allem in puncto Design gnadenlos aussticht. In der modernen Lieferkette ist nur auf eins Verlass: dass sich alles ständig ändert. Man muss jederzeit mit kurzfristigen Unterbrechungen wie dem Ausfall eines Gabelstaplers oder mit langfristigen Beeinträchtigungen wie einem schweren Unwetter rechnen. Lieferketten, die auf mobile Computertechnologie setzen, können auf derartige Unterbrechungen flexibel reagieren und die Auswirkungen abfangen. Der Fahrzeugcomputer Thor VM1 aus der 10. Generation der VMC-Reihe wird sie mit einer bisher unerreichten Flexibilität überzeugen.

Thor VM1-Fahrzeugcomputer Funktionen und Vorteile

Smart Dock: Ermöglicht das Einstecken und Herausnehmen des Geräts mit einem Griff wie bei einem Laptop-Dock, jedoch mit industrietauglicher Robustheit und Abdichtung; maximiert die Effizienz durch dynamische Zuteilung von Personal und Computern entsprechend der Arbeitslast; minimiert Wartungskosten, da sich der Computer sechsmal schneller von einem in ein anderes Fahrzeug umstecken lässt.

Frontplatte vor Ort austauschbar: Senkt die Investitions- und Wartungskosten, da die beiden Komponenten mit der stärksten Abnutzungsanfälligkeit (Tastatur und Touchscreen) vor Ort vom Anwender ausgetauscht werden können; senkt zudem Investitionskosten durch Ersetzen von Ersatzfrontplatten für Ersatzcomputer

Zündungssteuerung: Macht endlich Schluss mit Wartungskosten und Produktivitätsunterbrechungen aufgrund leerer Fahrzeugbatterien. Das Gerät kann so konfiguriert werden, dass es nach Ausschalten der Zündung automatisch in den Standby-Modus wechselt oder zu einem voreingestellten Zeitpunkt in den Energiesparmodus wechselt; dies spart Zeit und Arbeitsaufwand in der Lagerverwaltung.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Tastatur enthalten
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
GMA 500
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
Z530
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
1
Prozessor-Threads
2
Prozessor-Cache
0.512 MB
Frontsidebus des Prozessors
533 MHz
Bus Typ
FSB
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)
12
Processing die Größe
26 mm²
Prozessor Cache Typ
L2
Prozessor-Code
SLB6P
Prozessor Codename
Silverthorne
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessorbetriebsmodi
32-bit
Prozessor-Paketgröße
13 x 14 mm
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
0.96 W
Stepping
C0
Unterstützte Befehlssätze
SSE2, SSE3, SSSE3
Tjunction
90 °C
Thermal Design Power (TDP)
2 W
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Anzahl der Processing Die Transistoren
47 M
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
RAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
2100 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
802.11g
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.0+EDR
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Sonstige Funktionen
Tastaturaufbau
QWERTY
Prozessorsockel
PBGA441
Lautsprecher
Stereo
WLAN
Ja
ARK Prozessorerkennung
35463
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows CE 6.0
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Merkmale
Bildertypenkarte
<div><img src="https://ark.intel.com/inc/images/diagrams/diagram-13.gif" title="Block Diagram" /></div>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.909,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.087,99*
€ 2.484,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,24*
€ 2.471,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.006,01*
€ 2.387,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.957,35*
€ 2.329,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.909,85*
€ 2.272,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
9000033PLATE
ab € 15,38*
Zubehör
Honeywell
9000093CABLE
ab € 23,10*
Zubehör
Honeywell
9000313PWRSPLY
ab € 391,73*
Zubehör
Honeywell
9000A287XANTABG
ab € 83,60*
Zubehör
Honeywell
VM1288ANTENNA
ab € 109,69*
Zubehör
Honeywell
VM1001BRKTKIT
ab € 125,31*
Zubehör
Honeywell
VM1001RAMBALL
ab € 42,01*
Zubehör
Honeywell
VM1001VMCRADLE
ab € 399,72*
Zubehör
Honeywell
VM1002BRKTKIT
ab € 150,89*
Zubehör
Honeywell
VM1002VMCRADLE
ab € 441,99*
Zubehör
Honeywell
VM1003BRKTKIT
ab € 177,38*
Zubehör
Honeywell
VM1004BRKTKIT
ab € 135,03*
Zubehör
Honeywell
VM1005BRKTKIT
ab € 154,20*
Zubehör
Honeywell
VM1007BRKTKIT
ab € 177,57*
Zubehör
Honeywell
VM1008BRKTKIT
ab € 182,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.