Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BAT-CR2032/EG-B1 Herst.-Nr.: CR2032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 60 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | CR2032 | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriespannung | 3 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 5 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 240 mAh | | Batterie Lebensdauer | 8 Jahr(e) | | Produktfarbe | Metallisch | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 2.9 mm | | Durchmesser | 20 mm | | Gewicht | 3 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,68* | € 1,35* | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,1525* | € 1,7025* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,83* | € 8,32* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,28* | € 8,96* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,20* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|