Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 49Y3704 Netzteil 675 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 49Y3704 Netzteil 675 W Metallisch
IBM 49Y3704 Netzteil 675 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2162321
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y3704
EAN/GTIN:
     883436055246
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
675 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Aktiv
Sonstige Funktionen
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.