Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 8300-0-0007 Interkom-System-Zubehör Aufspannplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 8300-0-0007 Interkom-System-Zubehör Aufspannplatte
Busch-Jaeger 8300-0-0007 Interkom-System-Zubehör Aufspannplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21519115
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8300-0-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
  • Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
    - Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
    - Entnahmewerkzeug liegt bei.
    - Zur Unterputzmontage mit 83401 U-681/-689.
    - Zur Aufputzmontage mit 83401 AP-681/-689.
    - Verbrauchseinheiten: 5
    - Schutzart Gerät: IP 44
    - Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
    - Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm
    - Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
    - Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
    - Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
205 mm
Merkmale
Produkttyp
Aufspannplatte
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Material
Metall
Befestigungstyp
Oberfläche
Kompatibilität
83401 AP-681 / -689, 83401 U-681 / -689
Zertifizierung
CE, ROHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.