Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super Alkaline Remote control Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GP Batteries Super Alkaline Remote control Einwegbatterie Alkali
GP Batteries Super Alkaline Remote control Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     314-328044
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     29A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochvolt-Batterie
hochvolt batterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
29A
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
18 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.7 mm
Tiefe
7.7 mm
Höhe
21.4 mm
Gewicht
3.5 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 0,50*
€ 0,80*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,10*
€ 1,71*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,71*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,25*
€ 1,91*
7 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.