Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design 10042 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rain Design 10042 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Rain Design 10042 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Rain Design 10042 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Rain Design 10042 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Rain Design 10042 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Rain Design 10042 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Rain Design 10042 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21419038
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10042
EAN/GTIN:
     891607000070
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
25.3 mm
Gewicht
230 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Faltbar
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Kompatibilität
Apple: iPad, iPad mini
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design
10035
ab € 39,72*
Ähnlich
Rain Design
10040
ab € 39,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.