Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40470 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 40470 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40470 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40470 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40470 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40470 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40470 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21313664
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40470
EAN/GTIN:
     4002888404709
Suchbegriffe:
LAN-Blocker
LAN-Portblocker
10 Port Schlösser sichern RJ45 Buchsen gegen ungewolltes Einstecken von Anschlusskabeln und verhindern so den unberechtigten Zugriff via Netzwerk, mit Schlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung + Schlüssel
Kompatible Ports/Steckplätze
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.