Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE UPS 800 - Line Interaktive USV mit USB Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE UPS 800 - Line Interaktive USV mit USB Port
VALUE UPS 800 - Line Interaktive USV mit USB Port
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21135430
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.3428
EAN/GTIN:
     7611990130672
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Kompakte USV in Line Interaktiver Technik für PC’s, LAN-Komponenten und Peripheriegeräte für Small und HomeOffice sowie Workstation oder Abteilungsserver.Sinus- AusgangAutomat. Spannungsregelung (Buck and Boost)EMI -, RFI - Filter, Überspannungs-SchutzFon/Fax/Modem-SchutzUSB SchnittstelleLED Statusanzeigen für Buck, Boost, Power, BatteriebetriebWindows 98/Me/NT/2000/XP/2003/7/8Technische Daten:Spannungsbereich: 180-270 VFrequenzbereich: 45-55 Hz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Effizienz
95 %
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
135 x 97 x 320 mm
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Nominale Eingang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, value ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
19.99.3430
ab € 151,17*
Ähnlich
VALUE
19.99.3424
ab € 65,48*
Ähnlich
VALUE
19.99.3426
ab € 77,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.