Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-SBXFAN06 Rack-Kühlgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SBXFAN06 Rack-Kühlgerät
Allied Telesis AT-SBXFAN06 Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20873000
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBXFAN06
EAN/GTIN:
     767035195940
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Kompatibilität
Allied Telesis SBx8112
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
860 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,90*
€ 874,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,79*
€ 868,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,83*
€ 842,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,89*
€ 822,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,88*
€ 784,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.