Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Eveready Silver 9V Einwegbatterie Zink-Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Eveready Silver 9V Einwegbatterie Zink-Karbon
Energizer Eveready Silver 9V Einwegbatterie Zink-Karbon
Energizer Eveready Silver 9V Einwegbatterie Zink-Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2086345
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     621063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
9V
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Akku-/Batteriespannung
9 V
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.2 mm
Tiefe
16.7 mm
Höhe
48.4 mm
Gewicht
37 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.