Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT109 Haushaltsbatterie Einwegbatterie D Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT109 Haushaltsbatterie Einwegbatterie D Alkali
MediaRange MRBAT109 Haushaltsbatterie Einwegbatterie D Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20858228
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT109
EAN/GTIN:
     4260283113279
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
MediaRange Premium Alkaline Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Alkaline-Technologie bieten unsere Alkaline Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Farbe
Ja
Form
Zylinder
Leicht zu öffnen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Leicht zu halten
Ja
Einfache Installation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
11900 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
319.4 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
379 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
11500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.