Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes MediaPack 124 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AudioCodes MediaPack 124 Gateway/Controller
AudioCodes MediaPack 124 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20844507
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     MP124/16S/AC/SIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Protokolle
Management-Protokolle
BootP, DHCP, TFTP, HTTP, DHCP, EMS, SNMP V3
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Schnittstelle
16 x FXS
Sprachcodec
G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
EN60950-1
Zertifizierung
EN55022 , CFR, EN55024, EN61000-3-3, EN61000-3-2, VCCI Class X1
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Abmessungen (BxTxH)
445 x 269 x 44 mm
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SRTP, SSL/TLS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl
16
Leistungen
Steuerungsanzeigeeinheit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.291,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,72*
€ 1.665,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,46*
€ 1.655,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,44*
€ 1.609,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,30*
€ 1.575,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,61*
€ 1.537,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.