Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CSC-SSM-10 Firewall (Hardware)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CSC-SSM-10 Firewall (Hardware)
Cisco CSC-SSM-10 Firewall (Hardware)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20436649
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASA-SSM-CSC-10-K9
EAN/GTIN:
     151903095041
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Zertifizierung
UL 1950, CSA C22.2 No. 950, EN 60950 IEC 60950, AS/NZS3260, TS001 CE marking, FCC Part 15 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Netzwerk
Zahl der Benutzer
50 Benutzer
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
172.72 x 279.4 x 43.18 mm
Gewicht
1360 g
Speicher
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Speichermedium
Flash-Speicher
256 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.187,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,53*
€ 1.413,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,24*
€ 1.386,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,99*
€ 1.349,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,32*
€ 1.277,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.