Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks 0.5m QSFP+ Glasfaserkabel 0,5 m QSFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks 0.5m QSFP+ Glasfaserkabel 0,5 m QSFP+ Schwarz
Extreme networks 0.5m QSFP+ Glasfaserkabel 0,5 m QSFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20130245
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     10311
EAN/GTIN:
     644728103119
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
QSFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
QSFP+
Anschluss 2
QSFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel 0,5m, qsfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,13*
€ 366,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,13*
€ 360,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,12*
€ 348,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,36*
€ 346,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,33*
€ 318,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.