Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon IJM009 120 m 84,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon IJM009 120 m 84,1 cm
Canon IJM009 120 m 84,1 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20125095
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97025827
EAN/GTIN:
     8713878051341
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Das IJM009 Draft Papier wird am häufigsten für Prüfplots, Entwürfe und Arbeitszeichnungen eingesetzt. Es ist ein Medium, mit welchem gute Resultate sowohl bei monochromen und farbigen Linienzeichnungen als auch bei leichten Flächenfüllungen erzielt werden.

Nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich
- Ideal für Prüfplots
- Unbeschichtet
- Sehr gute Resultate bei monochromen und farbigen Linienzeichnungen
- Sehr gute Ergebnisse bei leichter Flächenfüllungen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Rollenlänge
120 m
Rollenbreite
841 mm
Druckmediengewicht
75 g/m²
Druckmedien - Stärke
75 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit
90 %
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Zertifizierung
PEFC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.