Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-504P-1R Netzteil 500 W 1U Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-504P-1R Netzteil 500 W 1U Aluminium
Supermicro PWS-504P-1R Netzteil 500 W 1U Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19866631
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-504P-1R
EAN/GTIN:
     672042077199
Suchbegriffe:
Server-Netzteil
server netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
547 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6.1 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V,+5Vsb A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
42 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
4 A
Effizienz
92.85 %
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Design
Produktfarbe
Aluminium
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.