Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus MY one D Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus MY one D Metallisch
Novus MY one D Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19640278
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     910+1049+000
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Design
Produktfarbe
Metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.