Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0041A Speicherlaufwerksgehäuse Silber 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0041A Speicherlaufwerksgehäuse Silber 2.5"
LogiLink UA0041A Speicherlaufwerksgehäuse Silber 2.5"
LogiLink UA0041A Speicherlaufwerksgehäuse Silber 2.5"
LogiLink UA0041A Speicherlaufwerksgehäuse Silber 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1963621
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0041A
EAN/GTIN:
     4260113567494
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Externes Aluminium Gehäuse von LogiLink zum Einbau und Betrieb von 2.5 Zoll S-ATA Festplatten. Genormte Größe. Kompatibel zu allen Notebook Festplatten. Der Anschluss erfolgt am PC oder Notebook über USB 2.0 Schnittstelle. Der Anschluss ist kinderleicht und das Gerät wird von modernen Betriebssystemen automatisch erkannt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenrate
480 Mbps
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Leistungen
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.