Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B556E27 Herst.-Nr.: 04120 101 306 EAN/GTIN: 4008496572717 |
| |
|
| | |
| Zuverlässige Leistung für Anwendungen des täglichen Gebrauchs - Lang anhaltende Energie für Geräte mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch, z. B. Wanduhren, Taschenlampen, E-Piano etc. - Klare Kommunikation der Verwendungsempfehlungen durch Piktogramme - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen der wichtigsten Produkttypen - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und eine gute Lagerfähigkeit für unbenutzte Batterien Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | D | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 6 Stück(e) | | Produktfarbe | Blau, Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 30 | | pro Beutel | € 5,95* | ab € 5,75* | € 6,61* | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 5,02* | € 6,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,12* | € 7,12* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 5,62* | € 7,72* | | | | | 20 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,29* | € 7,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Beutel | Mindestbestellmenge: 30 Beutel ( entspricht € 198,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|