Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Electronic Knopfzellen, IEC Typ CR2032 Lithium 3V, Quecksilberfrei 10 Blister, 1 Stck pro Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSMANN Electronic Knopfzellen, IEC Typ CR2032 Lithium 3V, Quecksilberfrei 10 Blister, 1 Stck pro Blister
ASSMANN Electronic Knopfzellen, IEC Typ CR2032 Lithium 3V, Quecksilberfrei 10 Blister, 1 Stck pro Blister
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19321193
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A CR2032-BP1
EAN/GTIN:
     4016032162247
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzellen, IEC Typ CR2032

Knopfzellen, IEC Typ CR2032, Lithium 3V, Quecksilberfrei 10 Blister, 1 Stck pro Blister
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.