Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6, Klasse E Keystone Modul, ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6, Klasse E Keystone Modul, ungeschirmt
Digitus CAT 6, Klasse E Keystone Modul, ungeschirmt
Digitus CAT 6, Klasse E Keystone Modul, ungeschirmt
Digitus CAT 6, Klasse E Keystone Modul, ungeschirmt
Digitus CAT 6, Klasse E Keystone Modul, ungeschirmt
Digitus CAT 6, Klasse E Keystone Modul, ungeschirmt
Digitus CAT 6, Klasse E Keystone Modul, ungeschirmt
Digitus CAT 6, Klasse E Keystone Modul, ungeschirmt
Digitus CAT 6, Klasse E Keystone Modul, ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19296308
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93601
EAN/GTIN:
     4016032245100
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Das "DN-93601" von DIGITUS® ist ein ungeschirmtes CAT 6 Keystone Modul welches Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Es ist getestet nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 Mhz, 3P Channel Link und Permanent Link, EN 50173 und ISO/IEC 11801. Die Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
25 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,80*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.