Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENSR44/EPX96P1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Energizer ENSR44/EPX96P1
Energizer ENSR44/EPX96P1
Energizer ENSR44/EPX96P1
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091923
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     635823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer Silberoxid Knopfzelle SR44, Blister mit 2 Stück • Verwendung:Verschieden
• System:Silberoxid
• Extra Info:ONBS
• Form:Knopfzelle
• Spannung:1,55 V(DC)
• Kapazität:200 mAh
• Durchmesser:11,6 mm
• Höhe:5,4 mm
• Gewicht:2,3 g
• Referenz:SR44
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,33*
€ 6,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,04*
€ 26,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.