Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco PWR-3900-AC Netzteil 3U Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19060077
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PWR-3900-AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
3 - 7.1 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
3U
Kompatible Produkte
Cisco 3925, 3925E, 3945, 3945E
Design
Produktfarbe
Edelstahl
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,07*
€ 630,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,32*
€ 629,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,69*
€ 617,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,28*
€ 598,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,59*
€ 561,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.